| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-224366 Herst.-Nr.: 645H/2-5 EAN/GTIN: 5059041476294 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = 2-poliger Umschalter Schaltfolge = Ein-(Ein) Kontaktnennstrom = 10 A @ 24 V dc Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Lötanschluss Tafelausschnitt Durchmesser = 12.5mm Betätigerlänge = 40mm Betätigermaterial = Messing vernickelt Kontaktwiderstand = 0.01Ω Betriebstemperaturbereich = -20 → +55°C
Industrie-Kippschalter, Serie 600H. Dieser Industrie-Kippschalter von Apem besitzt ein 40-mm-Hebelbetätigungselement, das mit Joystick-Dichtungskappen verwendet werden kann. Mit einer 12-mm-Buchse bietet dieser Schalter von Apem ein ergonomisches Design und besitzt Kontakte, die zur Verlängerung der Lebensdauer an die Klemmen angeschweißt sind. Die Vorderseite des Kippschalters der Serie 600H ist vollständig isoliert und abgedichtet, womit er ideal für industrielle Umgebungen ist. Eigenschaften und Vorteile:. Langer Hebel Buchse mit 12 mm ø Robuste Konstruktion Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | 2-poliger Umschalter | Schaltfolge: | Ein-(Ein) | Kontaktnennstrom: | 10 A @ 24 V dc | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Lötanschluss | Tafelausschnitt Durchmesser: | 12.5mm | Betätigerlänge: | 40mm | Betätigermaterial: | Messing vernickelt | Kontaktwiderstand: | 0.01Ω | Betriebstemperaturbereich: | -20 → +55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: apem kippschalter 2polig, hebelschalter apem, hebelschalter, 224366, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 645H25, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| | |
| |