Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2243545
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PBES16N50R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2243545
Schalter
Drucktastenschalter und Zubehör
Not-Aus-Schalter
Montageart = Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser = 16mm
Kontaktanordnung = 1 Schließer, 1 Öffner
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Nein
IP Schutzart = IP 65
Farbe = Rot
Drucktastenform = Rund
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser:
16mm
Kontaktanordnung:
1 Schließer, 1 Öffner
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Nein
IP Schutzart:
IP 65
Farbe:
Rot
Drucktastenform:
Rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.213,86*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 24,2772* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.543,18*
€ 1.836,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.452,46*
€ 1.728,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.335,99*
€ 1.589,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.252,90*
€ 1.490,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.213,86*
€ 1.444,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.