Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2242970 Herst.-Nr.: 1113081 EAN/GTIN: 4063151034887 |
| |
|
| | |
| Anschluss = LC
Die professionelle Serie von Medien-SFP-Modulen von Phoenix Contact....: 1. Phoenix Contact. Diese Medienmodule sind für die Übertragung von bis zu 40 km ausgelegt und haben eine Datenübertragungsgeschwindigkeit von 1000 Mbit/s bei einer Wavelength von 1310 nm.Maximale Übertragungsreichweite von 40 km Datenübertragungsgeschwindigkeit von 1000 Mbit/s. Weitere Informationen: | | Anschluss: | LC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SFP-Modul, phoenix contact medienkonverter, gbic modul, 2242970, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Ethernet-Medienkonverter, Phoenix Contact, 1113081, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Ethernet Media Converters |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 472,46* | € 549,40* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 497,49* | € 561,44* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 526,13* | € 590,35* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 544,94* | € 609,59* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 572,08* | € 637,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|