| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2242782 Herst.-Nr.: RS-J6R EAN/GTIN: 3272670399716 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsselsatz-Typ = Bit-Einsatz-Satz Antriebsgröße = 1/4 Zoll Stückzahl = 6 Steckschlüssel-Kopftyp = Sechskant-Bit Ratsche im Lieferumfang enthalten = Nein
Die SAM 1/4-Zoll-Rack-Schraubendreherbuchsen mit sechseckiger Form. Die einteiligen Enden sind in die Buchse integriert. Er ist ideal zum Erreichen schwer zugänglicher Schrauben.Poliertes Chrom-Erscheinungsbild Weitere Informationen: | | Steckschlüsselsatz-Typ: | Bit-Einsatz-Satz | Antriebsgröße: | 1/4 Zoll | Stückzahl: | 6 | Steckschlüssel-Kopftyp: | Sechskant-Bit | Ratsche im Lieferumfang enthalten: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, bit-satz 6teilig, bit satz, einhand-knarrensatz 1/4", 2242782, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Sätze, SAM, RSJ6R, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Sets |
| | |
| |