| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-224079 Herst.-Nr.: 5648A EAN/GTIN: 5059041486811 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = 2-poliger Umschalter Schaltfolge = Ein-Aus-(Ein) Kontaktnennstrom = 4 A @ 30 V dc Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Lötanschluss Betätigermaterial = Messing Kontaktmaterial = Silber Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C
UL; CSA; CECC; LNZ; GAM T1; QPL (Europa); MUAHAG; NATO. Bei vorgespannten Schaltern bezieht sich "ON" auf die kurzzeitige "ON"-Stellung. Kippschalter, Standardhebel. Schalter zur Frontplattenmontage mit einer großen Vielfalt von Kontaktanordnungen Lötösenanschluss. Buchsengewinde 1/4 - 40 UNS (6,35 - 4 UNS) Betätigungselement aus Messing und Gehäuse aus Diallyl-Phtalat Plattenausschnitt: 6,35 mm Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | 2-poliger Umschalter | Schaltfolge: | Ein-Aus-(Ein) | Kontaktnennstrom: | 4 A @ 30 V dc | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Lötanschluss | Betätigermaterial: | Messing | Kontaktmaterial: | Silber | Betriebstemperaturbereich: | -40 → +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: apem kippschalter 2 polig ein aus, hebelschalter apem, hebelschalter, 224079, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 5648A, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| | |
| |