Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Messing Distanzhülse, Ø 4mm x 8mm, Länge 5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RS PRO Messing Distanzhülse, Ø 4mm x 8mm, Länge 5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2240410
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2240410
EAN/GTIN:
     5059044270158
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
rs pro messing distanzhülse
distanzbuchse
Nennlänge = 5mm
Material = Messing
Für Schraubengröße = M4
Form = Rund
Innendurchmesser = 4mm
Außendurchmesser = 8mm
Finish = Vernickelt

Das runde Messingdistanzstück von RS Pro verfügt über metrisches M4-Gewinde und ist in 5 mm Länge erhältlich.Vernickeltes Messing RoHS- und REACH-konform
Weitere Informationen:
Nennlänge:
5mm
Material:
Messing
Für Schraubengröße:
M4
Form:
Rund
Innendurchmesser:
4mm
Außendurchmesser:
8mm
Finish:
Vernickelt
Weitere Suchbegriffe: distanzbuchsen messing, 2240410, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Distanzhülse, RS PRO, BRF8RM45, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Spacers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.