Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Messing Distanzhülse, Ø 4.3mm x 8mm, Länge 3mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RS PRO Messing Distanzhülse, Ø 4.3mm x 8mm, Länge 3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2240403
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2240403
EAN/GTIN:
     5059044270080
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
rs pro messing distanzhülse
distanzbuchse
Nennlänge = 3mm
Material = Messing
Form = Rund
Innendurchmesser = 4.3mm
Außendurchmesser = 8mm
Finish = Vernickelt

Das runde Messingdistanzstück von RS Pro ist in 3 mm Länge erhältlich.Vernickeltes Messing RoHS- und REACH-konform
Weitere Informationen:
Nennlänge:
3mm
Material:
Messing
Form:
Rund
Innendurchmesser:
4.3mm
Außendurchmesser:
8mm
Finish:
Vernickelt
Weitere Suchbegriffe: distanzbuchsen messing, 2240403, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Distanzhülse, RS PRO, BRF8R3, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Spacers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2083* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,87*
€ 36,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,69*
€ 36,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,65*
€ 32,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,01*
€ 30,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,49*
€ 29,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,83*
€ 24,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.