Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Messing Distanzhülse, Ø 3mm x 6mm, Länge 30mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2240392
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2240392
EAN/GTIN:
     5059044269992
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
rs pro messing distanzhülse
distanzbuchse
Nennlänge = 30mm
Material = Messing
Für Schraubengröße = M3
Form = Rund
Innendurchmesser = 3mm
Außendurchmesser = 6mm
Finish = Vernickelt

Das runde Messingdistanzstück von RS Pro verfügt über metrisches M3-Gewinde und ist in 30 mm Länge erhältlich.Vernickeltes Messing RoHS- und REACH-konform
Weitere Informationen:
Nennlänge:
30mm
Material:
Messing
Für Schraubengröße:
M3
Form:
Rund
Innendurchmesser:
3mm
Außendurchmesser:
6mm
Finish:
Vernickelt
Weitere Suchbegriffe: distanzbuchsen messing, 2240392, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Distanzhülse, RS PRO, BRF6RM330, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Spacers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,591* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,88*
€ 10,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,68*
€ 10,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,03*
€ 9,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,42*
€ 8,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.