Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Messing Distanzhülse, Ø 3.2mm x 6mm, Länge 4mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2240384
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2240384
EAN/GTIN:
     5059044269923
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
rs pro messing distanzhülse
distanzbuchse
Nennlänge = 4mm
Material = Messing
Form = Rund
Innendurchmesser = 3.2mm
Außendurchmesser = 6mm
Finish = Vernickelt

Das runde Messingdistanzstück von RS Pro ist in 4 mm Länge erhältlich.Vernickeltes Messing RoHS- und REACH-konform
Weitere Informationen:
Nennlänge:
4mm
Material:
Messing
Form:
Rund
Innendurchmesser:
3.2mm
Außendurchmesser:
6mm
Finish:
Vernickelt
Weitere Suchbegriffe: distanzbuchsen messing, 2240384, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Distanzhülse, RS PRO, BRF6R4, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Spacers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1797* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,79*
€ 31,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,61*
€ 31,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,01*
€ 28,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,70*
€ 27,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,44*
€ 25,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,97*
€ 21,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.