Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nuvotem Talema Ringkerntransformator, Primär 230V ac / Sekundär 2 x 30V ac, 160VA 2 Ausg., 2.67A 1.8kg 115.2 (Dia.) x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2238796
Hersteller:
     Nuvotem Talema
Herst.-Nr.:
     0160P1-2-030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
Netztrafo
Netztransformator
Primär-Nennspannung = 230V ac
Sekundär-Nennspannung = 2 x 30V ac
Nennleistung = 160VA
Anzahl der Ausgänge = 2
Sekundärstrom = 2.67A
Höhe = 53.2mm
Gewicht = 1.8kg
Durchmesser = 105mm
Abmessungen = 115.2 (Dia.) x 53.2mm
Befestigungsbohrung Durchmesser = M6

UL94-V0. Keinesfalls dürfen beide Enden der Befestigungsschraube gleichzeitig das Metallgehäuse oder den Metallrahmen berühren, da dies zu einem gefährlichen Kurzschluss führen würde. Gekapselt mit Anschlüssen, 230 V AC Primärtrafos. Hochwertige vergossene Ringkerntransformatoren mit einer einzelnen Primärwicklung für 230 Vac, 50/60 Hz. Die beiden unabhängigen Sekundärwicklungen können je nach Bedarf einzeln, in Reihe oder parallel geschaltet werden. Einfache Montage mit Befestigung durch zentrale Bohrung. Befestigungsschraube nicht im Lieferumfang enthalten Voll gekapselt nach UL94-V0 Gehäusewerkstoff gemäß UL94-V0, Nylon 6.6 Kleine Abmessungen und geringes Gewicht im Vergleich zu traditionellen laminierten Stapelausführungen Sehr geringe magnetische Abstrahlung Sehr geringes induziertes Rauschen (Brummen) Sehr geringer Eisenverlust Doppelt isolierte Primäranschlüsse Niedrige Oberflächentemperatur 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Hochwertige Fertigungs- und Prüfverfahren nach EN61558, EN60950, EN60065, VDE0551, VDE0550 und BS415
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V ac
Sekundär-Nennspannung:
2 x 30V ac
Nennleistung:
160VA
Anzahl der Ausgänge:
2
Sekundärstrom:
2.67A
Höhe:
53.2mm
Gewicht:
1.8kg
Durchmesser:
105mm
Abmessungen:
115.2 (Dia.) x 53.2mm
Befestigungsbohrung Durchmesser:
M6
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, ringkerntrafo 160va, ringkerntrafo, nuvotem talema ringkerntrafo, 2238796, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Ringkern-Transformatoren, Nuvotem Talema, 0160P12030K, Power Supplies & Transformers, Transformers, Toroidal Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,67*
€ 125,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 75 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.