Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nuvotem Talema Ringkerntransformator, Primär 230V ac / Sekundär 2 x 18V ac, 160VA 2 Ausg., 4.44A 1.5kg 105 (Dia.) x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2238083
Hersteller:
     Nuvotem Talema
Herst.-Nr.:
     0160P1-2-018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
Netztrafo
Netztransformator
Primär-Nennspannung = 230V ac
Sekundär-Nennspannung = 2 x 18V ac
Nennleistung = 160VA
Anzahl der Ausgänge = 2
Sekundärstrom = 4.44A
Höhe = 42mm
Gewicht = 1.5kg
Durchmesser = 105mm
Abmessungen = 105 (Dia.) x 42mm
Betriebsfrequenz max. = 450Hz
Anschlussart = Kupfer-Drahtanschluss
Temperatur max. = +120°C

UL 506; EN 61558. Keinesfalls dürfen beide Enden der Befestigungsschraube gleichzeitig das Metallgehäuse oder den Metallrahmen berühren, da dies zu einem gefährlichen Kurzschluss führen würde. Vollständiges Befestigungskit. Offene Ausführung mit Anschlussleitungen, 15 VA bis 1000 VA. Hochwertige Ringkerntransformatoren in offener Ausführung mit einer einzelnen 230 V ac 50/60 Hz-Primärwicklung. Die beiden unabhängigen Sekundärwicklungen können je nach Bedarf einzeln, in Reihe oder parallel geschaltet werden. Kleine Abmessungen und geringes Gewicht im Vergleich zu traditionellen laminierten Stapelausführungen Sehr gering abgestrahltes Magnetfeld und sehr geringes induziertes Rauschen (Brummen) Sehr niedrige Eisenverluste Doppelt isolierte Primäranschlüsse 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Hochwertige Fertigungs- und Prüfverfahren nach EN61558, EN60950, EN60065, VDE 0551, VDE 0550 und BS415
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V ac
Sekundär-Nennspannung:
2 x 18V ac
Nennleistung:
160VA
Anzahl der Ausgänge:
2
Sekundärstrom:
4.44A
Höhe:
42mm
Gewicht:
1.5kg
Durchmesser:
105mm
Abmessungen:
105 (Dia.) x 42mm
Betriebsfrequenz max.:
450Hz
Anschlussart:
Kupfer-Drahtanschluss
Temperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, trafo primär 230v sekundär 18v, ringkerntrafo, ringkerntrafo 160va, 2238083, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Ringkern-Transformatoren, Nuvotem Talema, 0160P12018, Power Supplies & Transformers, Transformers, Toroidal Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 75 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6719016
ab € 44,10*
Ähnlich
RS Pro
1730228
ab € 304,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.