Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi CTD5S, 400:5 Klappkern Stromwandler Hall-Effekt 400A, Leitermaß 50 / 50 x 52mm, 83mm x 112mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2238024
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     CTD6S4005AXXX
EAN/GTIN:
     8030956042986
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 400:5
Bohrungsdurchmesser = 50 / 50 x 52mm
Stromwandlertyp = Klappkern
Sensortechnik = Hall-Effekt, offen
Eingangsstrom = 400A
Ausgangsstrom = 5 A
Gesamthöhe = 112mm
Gesamtbreite = 83mm
Serie = CTD5S
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
400:5
Bohrungsdurchmesser:
50 / 50 x 52mm
Stromwandlertyp:
Klappkern
Sensortechnik:
Hall-Effekt, offen
Eingangsstrom:
400A
Ausgangsstrom:
5 A
Gesamthöhe:
112mm
Gesamtbreite:
83mm
Serie:
CTD5S
Weitere Suchbegriffe: carlo gavazzi stromwandler, aufsteckstromwandler, 2238024, Automation, Prozessautomation, Carlo Gavazzi, CTD6S4005AXXX, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 134,10*
€ 172,95*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 199,76*
€ 249,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,95*
€ 205,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,38*
€ 203,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,81*
€ 184,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,10*
€ 159,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.