Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi CTD1X, 160:5 Stromwandler geschlossen 160A, Leitermaß 23.3mm, 46mm x 83mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2238009
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     CTD1X1605AXXX
EAN/GTIN:
     8030956040227
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 160:5
Bohrungsdurchmesser = 23.3mm
Sensortechnik = geschlossen
Eingangsstrom = 160A
Ausgangsstrom = 5 A
Gesamthöhe = 83mm
Gesamtbreite = 46mm
Serie = CTD1X
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
160:5
Bohrungsdurchmesser:
23.3mm
Sensortechnik:
geschlossen
Eingangsstrom:
160A
Ausgangsstrom:
5 A
Gesamthöhe:
83mm
Gesamtbreite:
46mm
Serie:
CTD1X
Weitere Suchbegriffe: carlo gavazzi stromwandler, aufsteckstromwandler, 2238009, Automation, Prozessautomation, Carlo Gavazzi, CTD1X1605AXXX, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.