Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi CTD1X, 125:5 Stromwandler geschlossen 125A, Leitermaß 23.3mm, 46mm x 83mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2238008
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     CTD1X1255AXXX
EAN/GTIN:
     8030956040203
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 125:5
Bohrungsdurchmesser = 23.3mm
Sensortechnik = geschlossen
Eingangsstrom = 125A
Ausgangsstrom = 5 A
Gesamthöhe = 83mm
Gesamtbreite = 46mm
Serie = CTD1X
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
125:5
Bohrungsdurchmesser:
23.3mm
Sensortechnik:
geschlossen
Eingangsstrom:
125A
Ausgangsstrom:
5 A
Gesamthöhe:
83mm
Gesamtbreite:
46mm
Serie:
CTD1X
Weitere Suchbegriffe: carlo gavazzi stromwandler, aufsteckstromwandler, 2238008, Automation, Prozessautomation, Carlo Gavazzi, CTD1X1255AXXX, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,85*
€ 20,61*
€ 5,90*
ab € 20,04*
€ 37,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.