Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann AN3811N2 Akkuladegerät für 5 NiCd/NiMH Akkus 9V, AA, AAA, C, D


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2237470
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0018-UK-520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Ladende Akkugrößen = 9V, AA, AAA, C, D
Akku-Technologie = NiCd, NiMH
Steckertyp = AUS, EU, UK, USA
Anzahl zu ladender Akkus = 5
Eingangsspannung = 100 → 240V
Batterien Lieferumfang = Nein
Modellnummer = AN3811N2
Gewicht = 500g
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
9V, AA, AAA, C, D
Akku-Technologie:
NiCd, NiMH
Steckertyp:
AUS, EU, UK, USA
Anzahl zu ladender Akkus:
5
Eingangsspannung:
100 → 240V
Batterien Lieferumfang:
Nein
Modellnummer:
AN3811N2
Gewicht:
500g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.