Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sechskantmuttern, M3 Keramik 5.5mm Glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sechskantmuttern, M3 Keramik 5.5mm Glatt
Artikel-Nr.:
     108EL-2237327
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2237327
EAN/GTIN:
     5056111962558
Suchbegriffe:
2237327
Befestigungsmaterial
Muttern und Unterlegscheiben
Sechskantmuttern
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Sechskant
Gewindegröße = M3
Material = Keramik
Typ = Voll
Finish = Glatt
Breite = 5.5mm

Keramisch – Metrisches Gewinde. Gemäß BS3692 Gefertigt aus Aluminium-Keramik Geeigneter Ersatz für Kunststoffschrauben, um Versprödungs- oder Kriechstreckenprobleme zu lösen Höhere Festigkeit als gleichwertige Schrauben aus Nylon Kann bei Temperaturen von bis 1600°C verwendet werden Geeignet für den Einsatz in vielen korrosiven oder chemischen Umgebungen sowie in Bereichen mit Kernenergie oder UV-Strahlung
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Sechskant
Gewindegröße:
M3
Material:
Keramik
Typ:
Voll
Finish:
Glatt
Breite:
5.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2237181
ab € 29,21*
Zubehör
RS Pro
2237175
ab € 26,78*
Zubehör
RS Pro
2237383
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.