Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orbitec Schwarzlicht für Insektenfalle, 20 W, E27, L. 165 mm, Ø 52 mm, 230 V, 368 nm, 8000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2234796
Hersteller:
     Orbitec
Herst.-Nr.:
     009141
EAN/GTIN:
     3522290091416
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Elektrische Insektenfalle
Leistung = 20 W
Lampensockel = E27
Splitterfrei = Nein
Länge = 165 mm
Lampengröße = 52 mm
Nennspannung = 230 V
Wellenlänge = 368 nm
Lebensdauer = 8000
Weitere Informationen:
Leistung:
20 W
Lampensockel:
E27
Splitterfrei:
Nein
Länge:
165 mm
Lampengröße:
52 mm
Nennspannung:
230 V
Wellenlänge:
368 nm
Lebensdauer:
8000
Weitere Suchbegriffe: Schwarzlichtlampe, leuchtmittel e27 20w, elektrische insektenfalle, schwarzlichtlampe e27, 2234796, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, UV Glühbirnen, Orbitec, 009141, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, UV Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.