Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOT, R80, LED-Reflektorlampe, , , F, 5 W / 230V, E27 Sockel, 2700K warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2234600
Hersteller:
     SHOT
Herst.-Nr.:
     WLD500652
EAN/GTIN:
     8031453014353
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Lampensockel = E27
Leistung = 5 W
Farbtemperatur = 2700K
Lampentyp = R80
dimmbar = Nein
EU-Energieeffizienzklasse = F
Farbton = Warmweiß
Nennspannung = 230 V
Durchmesser = 80
Lebensdauer = 20 000h
Weitere Informationen:
Lampensockel:
E27
Leistung:
5 W
Farbtemperatur:
2700K
Lampentyp:
R80
dimmbar:
Nein
EU-Energieeffizienzklasse:
F
Farbton:
Warmweiß
Nennspannung:
230 V
Durchmesser:
80
Lebensdauer:
20 000h
Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Hochvolt Reflektorlampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, led reflektorlampe e27 2700k, led e27, led reflektorform e27, 2234600, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, SHOT, WLD500652, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.