Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOT S14D LED-Leuchtröhre, 230 V ac, 5 W / 350 lm, Warmweiß 2700K, S14d-Sockel 32W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2234581
Hersteller:
     SHOT
Herst.-Nr.:
     SLD9005X2
EAN/GTIN:
     8031453011659
Suchbegriffe:
LED Linienform
LED Linienlampe
Leuchtmittel S14d
Sockel S14d
Länge zöllig = 0.984252ft
Länge metrisch = 300mm
Leistung = 5 W
Lampengröße = S14D
Lampensockel = S14d
Lichtstärke = 350 lm
Farbtemperatur = 2700K
Farbton = Warmweiß
Nennspannung = 230 V ac
Lebensdauer = 20 000h
EU-Energieeffizienzklasse = F
Weitere Informationen:
Länge zöllig:
0.984252ft
Länge metrisch:
300mm
Leistung:
5 W
Lampengröße:
S14D
Lampensockel:
S14d
Lichtstärke:
350 lm
Farbtemperatur:
2700K
Farbton:
Warmweiß
Nennspannung:
230 V ac
Lebensdauer:
20 000h
EU-Energieeffizienzklasse:
F
Weitere Suchbegriffe: led linienlampe s14d, led linienform, led linienlampe 5w, 2234581, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED Röhren, SHOT, SLD9005X2, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Tube Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.