Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOT, PL ALC, PL LED-Leuchte, Linear, , F, 10 W / 230V, G24d Sockel, 4000K Kaltweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2234573
Hersteller:
     SHOT
Herst.-Nr.:
     SLD751053
EAN/GTIN:
     8031453022129
Suchbegriffe:
LED G24D
LED Leuchtmittel G24D
LED Leuchtmittel Sockel G24D
Leuchtmittel G24d
Lampensockel = G24d
Leistung = 10 W
Farbtemperatur = 4000K
Glühlampen-Vergleichsleistung = 26W
dimmbar = Nein
Lampenform = Linear
Farbton = Kaltweiß
Nennspannung = 230 V
Durchmesser = 35
Lebensdauer = 30 000h
Weitere Informationen:
Lampensockel:
G24d
Leistung:
10 W
Farbtemperatur:
4000K
Glühlampen-Vergleichsleistung:
26W
dimmbar:
Nein
Lampenform:
Linear
Farbton:
Kaltweiß
Nennspannung:
230 V
Durchmesser:
35
Lebensdauer:
30 000h
Weitere Suchbegriffe: Sockel G24d, leuchtmittel g24d led, leuchtmittel g24d, sockel g24d 10w, 2234573, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, SHOT, SLD751053, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.