Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOT, T45, LED-Lampe, Glaskolben, , E, 9,5 W / 230V, E27 Sockel, 6500K Tageslicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2234565
Hersteller:
     SHOT
Herst.-Nr.:
     SLD7410X1
EAN/GTIN:
     8031453018030
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Lampensockel = E27
Leistung = 9,5 W
Farbtemperatur = 6500K
Lampentyp = T45
dimmbar = Nein
EU-Energieeffizienzklasse = E
Farbton = Tageslicht
Nennspannung = 230 V
Durchmesser = 45
Lebensdauer = 20 000h
Weitere Informationen:
Lampensockel:
E27
Leistung:
9,5 W
Farbtemperatur:
6500K
Lampentyp:
T45
dimmbar:
Nein
EU-Energieeffizienzklasse:
E
Farbton:
Tageslicht
Nennspannung:
230 V
Durchmesser:
45
Lebensdauer:
20 000h
Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Tageslichtlampen, e27 sockel 6500k, led e27, leuchtmittel e27 9,5w, 2234565, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, SHOT, SLD7410X1, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.