Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOT ORLANDO Fluter 90 W, 220 → 240 V ac / 9900 lm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2234529
Hersteller:
     SHOT
Herst.-Nr.:
     ORLANDO90BN
EAN/GTIN:
     8031453024802
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Leistung = 90 W
Spannung = 220 → 240 V ac
Schutzart = IP65
Lichtstärke = 9900 lm
Farbtemperatur = 4000K
Lebensdauer = 50 000h
Serie = ORLANDO
Lampentyp = LED
Abstrahlwinkel = 110°

Der schlanke Fluter mit DOB-Technologie (Fluss-On-Board) von Shot ORLANDO verfügt über ein lackiertes Aluminiumgehäuse mit gehärtetem Glasdiffusor und ist in nicht dimmbarer Version mit 110-Grad-Strahlwinkel erhältlich. Er hat eine hohe Lichtleistung von bis zu 110 lm/W und einen hohen Leistungsfaktor von 0,9. Er verwendet ein integriertes Ventil, um Kondensation zu vermeiden.Betriebstemperatur: -20 °C bis +40 °C. Netzfrequenz (Hz) 50/60 Farbwiedergabe (CRI) >70 Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Leistung:
90 W
Spannung:
220 → 240 V ac
Schutzart:
IP65
Lichtstärke:
9900 lm
Farbtemperatur:
4000K
Lebensdauer:
50 000h
Serie:
ORLANDO
Lampentyp:
LED
Abstrahlwinkel:
110°
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, außenscheinwerfer led ip65, led außenfluter, fluter 4000k, 2234529, Beleuchtung, Leuchten, SHOT, ORLANDO90BN, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Floodlights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.