Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOT ORLANDO Fluter 30 W, 220 → 240 V ac / 3300 lm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2234521
Hersteller:
     SHOT
Herst.-Nr.:
     ORLANDO30G
EAN/GTIN:
     8031453023270
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Leistung = 30 W
Spannung = 220 → 240 V ac
Glühlampen-Vergleichsleistung = 300W
Lichtstärke = 3300 lm
Farbtemperatur = 4000K
Lebensdauer = 50 000h
Serie = ORLANDO
Lampentyp = LED
Abstrahlwinkel = 100°

Die schlanke Flutlichtleuchte Shot ORLANDO mit ″Driver On Board″ (DOB)-Technologie verfügt über ein lackiertes Aluminiumgehäuse mit gehärtetem Glasdiffusor und ist in nicht dimmbarer Version mit 100-Grad-Strahlwinkel erhältlich. Er hat eine hohe Lichtleistung von bis zu 110 lm/W und einen hohen Leistungsfaktor von 0,9. Er verwendet ein integriertes Ventil, um Kondensation zu vermeiden.Betriebstemperatur: -20 °C bis +40 °C. Netzfrequenz (Hz) 50/60 Farbwiedergabe (CRI) >70 Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Leistung:
30 W
Spannung:
220 → 240 V ac
Glühlampen-Vergleichsleistung:
300W
Lichtstärke:
3300 lm
Farbtemperatur:
4000K
Lebensdauer:
50 000h
Serie:
ORLANDO
Lampentyp:
LED
Abstrahlwinkel:
100°
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, außenscheinwerfer led ip65, led außenfluter, fluter 4000k, 2234521, Beleuchtung, Leuchten, SHOT, ORLANDO30G, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Floodlights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.