Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOT KYOTO Fluter 100 W, 220 → 240 V ac / 12000 lm, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2234451
Hersteller:
     SHOT
Herst.-Nr.:
     KYOTO1004G
EAN/GTIN:
     8031453023416
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Leistung = 100 W
Spannung = 220 → 240 V ac
Glühlampen-Vergleichsleistung = 70W
Lichtstärke = 12000 lm
Farbtemperatur = 4000K
Lebensdauer = 50 000h
Serie = KYOTO
Lampentyp = LED
Abstrahlwinkel = 60°

Das professionelle Flutlicht Shot KYOTO verwendet LED-Technologie und seine durchschnittliche Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden. Es ist in nicht dimmbarer Ausführung mit 60-Grad-Strahlwinkel erhältlich. Er verwendete eine hohe Lichtleistung von bis zu 120 lm/W und hat einen hohen Leistungsfaktor von 0,93. Das Gehäuse aus lackiertem Aluminiumdruckguss und der Diffusor aus gehärtetem Glas. Es ist mit drei verschiedenen Strahlen erhältlich, asymmetrisch 120 x 50° (Typ III), konzentriert 60° und Flutlicht 120°.Betriebstemperatur: -30 °C bis +50 °C. Netzfrequenz (Hz) 50/60 Farbwiedergabe (CRI) >70 Schutzart IP66
Weitere Informationen:
Leistung:
100 W
Spannung:
220 → 240 V ac
Glühlampen-Vergleichsleistung:
70W
Lichtstärke:
12000 lm
Farbtemperatur:
4000K
Lebensdauer:
50 000h
Serie:
KYOTO
Lampentyp:
LED
Abstrahlwinkel:
60°
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, led fluter 4000k, led außenfluter, fluter 4000k, 2234451, Beleuchtung, Leuchten, SHOT, KYOTO1004G, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Floodlights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,29*
€ 368,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,89*
€ 360,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,42*
€ 343,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,57*
€ 326,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,13*
€ 292,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.