Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOT, LED-Lampe, Glaskolben, , F, 3 W / 230V, E27 Sockel, 4000K Kaltweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2234437
Hersteller:
     SHOT
Herst.-Nr.:
     ELD1008X3AM
EAN/GTIN:
     8031453020002
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Lampensockel = E27
Leistung = 3 W
Farbtemperatur = 4000K
Glühlampen-Vergleichsleistung = 60W
dimmbar = Nein
EU-Energieeffizienzklasse = F
Farbton = Kaltweiß
Nennspannung = 230 V
Durchmesser = 60
Lebensdauer = 25 000h
Weitere Informationen:
Lampensockel:
E27
Leistung:
3 W
Farbtemperatur:
4000K
Glühlampen-Vergleichsleistung:
60W
dimmbar:
Nein
EU-Energieeffizienzklasse:
F
Farbton:
Kaltweiß
Nennspannung:
230 V
Durchmesser:
60
Lebensdauer:
25 000h
Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, e27 sockel 4000k, led e27, e27 sockel 3w, 2234437, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, SHOT, ELD1008X3AM, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.