Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fulham LED-Treiber 220 → 240 V ac LED-Treiber, Ausgang 3 → 43V / 100 → 1050mA, Dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2233260
Hersteller:
     Fulham
Herst.-Nr.:
     L05023-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
Ausgangsspannungsbereich = 3 → 43V
Ausgangsleistung max. = 24.5W
Ausgangsstrombereich = 100 → 1050mA
Dimmbar = Ja
Eingangsspannung = 220 → 240 V ac
LED-Controller = LED-Treiber
Dimmbetrieb = Triac
Serie = LumoSeries
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
3 → 43V
Ausgangsleistung max.:
24.5W
Ausgangsstrombereich:
100 → 1050mA
Dimmbar:
Ja
Eingangsspannung:
220 → 240 V ac
LED-Controller:
LED-Treiber
Dimmbetrieb:
Triac
Serie:
LumoSeries
Weitere Suchbegriffe: 2233260, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Fulham, L05023A, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.