Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Development Board, 80MHz Erweiterungs-Leiterplatte für Evaluierungszweck und Entwicklungsumgebung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2232750
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     P-NUCLEO-IOD02A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Klassifizierung = Erweiterungs-Leiterplatte
Kit-Klassifizierung = Entwicklungsplatine
Zum Einsatz mit = Evaluierungszweck und Entwicklungsumgebung
Vorgestelltes Gerät = L6364Q, STM32L452RE MCU
Kit-Name = P-NUCLEO-IOD02A1

Die STMicroelectronics P-Nucleo-IOD02A1 ist ein STM32 Nucleo-Paket, das aus den Erweiterungsplatinen X-Nucleo-IOD02A1 und X-Nucleo-IKS02A1 auf der Entwicklungsplatine Nucleol452RE besteht. Der X-Nucleo-IOD02A1 verfügt über einen IO-Link-Gerätetransceiver für die physische Verbindung mit einem Master IO-Link, während der X-Nucleo-IKS02A1 über eine Multisensorplatine für industrielle Anwendungen verfügt, und der Nucleo-L452RE verfügt über die notwendigen Hardware-Ressourcen, um das Funktionspaket FP-IND-IODSNS1 auszuführen und die Transceiver- und Multisensorplatinen zu steuern.E/A-Link-Transceiver-Erweiterungsplatine X-Nucleo-IOD02A1 auf Basis des L6364Q-Geräts X-Nucleo-IKS02A1 Multi-Sensor-Erweiterungsplatine basierend auf dem 3D-Beschleunigungsmesser ISM330DHCX MEMS und dem 3D-Gyroskop, dem 3D-Magnetometer IIS2MDC MEMS, dem 3D-Beschleunigungsmesser IIS2DLPC MEMS mit geringer Leistungsaufnahme und dem digitalen omnidirektionalen Mikrofon IMP34DT05 MEMS Nucleo-L452RE-Entwicklungsplatine, die den 32-Bit-Mikrocontroller STM32L452RET6U auf Basis des Arm Cortex-M4-Kerns (max. 80 MHz) mit 512 KB einbettet
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Erweiterungs-Leiterplatte
Kit-Klassifizierung:
Entwicklungsplatine
Zum Einsatz mit:
Evaluierungszweck und Entwicklungsumgebung
Vorgestelltes Gerät:
L6364Q, STM32L452RE MCU
Kit-Name:
P-NUCLEO-IOD02A1
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, IO-Link Device, stm entwicklungsboard, eval board, 2232750, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, STMicroelectronics, PNUCLEOIOD02A1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 65,22*
€ 91,16*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,95*
€ 92,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.