Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2232004
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2345984-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2232004
Relais und Signalaufbereitung
Relais
Halbleiterrelais
Laststrom max. = 10 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 480 V AC
Lastspannung min. = 48 V AC
Schalttyp = Zufällig
Bereich = SSR
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = Triac
Serie = SSR3
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
10 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
480 V AC
Lastspannung min.:
48 V AC
Schalttyp:
Zufällig
Bereich:
SSR
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
Triac
Serie:
SSR3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.