Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2231991
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2345984-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2231991
Relais und Signalaufbereitung
Relais
Halbleiterrelais
Laststrom max. = 10 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 480 V AC
Lastspannung min. = 48 V AC
Schalttyp = Null
Laststrom min. = 0,1 A
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = Triac
Serie = SSR3
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
10 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
480 V AC
Lastspannung min.:
48 V AC
Schalttyp:
Null
Laststrom min.:
0,1 A
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
Triac
Serie:
SSR3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.