Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns PVG3A 1-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 0.25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2231725
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PVG3A104C01R00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.25W
Serie = PVG3A

Die Bourns Elektronik-Trimmerpotenziometer sind in den Ausführungen J-Haken, Gullwing und umgekehrte Gullwing-Stifte erhältlich und die Einheiten können im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn oder in der Standardposition von 50 % voreingestellt werden.Metallabdeckung für Wärmeschutz ±150 ppm/°C Temperaturkoeffizient des Widerstands
Weitere Informationen:
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.25W
Serie:
PVG3A
Weitere Suchbegriffe: SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w, 2231725, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, PVG3A104C01R00, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.