Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns CG0603MLA Metalloxid-Varistor, 0.5pF, 3.3V, 3.3, Geschnittenes Band Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2231660
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CG0603MLC-3.3LEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistorspannung = 3.3V
Wechselspannung max. = 3.3
Gleichspannung max. = 25V
Klemm-Spannung = 25V
Serie = CG0603MLA
Kapazität = 0.5pF
Gehäuse-Form = Geschnittenes Band

Die Bourns Electronics ESD-Schutzvorrichtungen arbeiten mit einem geringen Leckstrom von weniger als 50 nA, um empfindliche elektronische Bauteile vor Schäden durch elektrostatische Entladung zu schützen.ESD-Schutz über 25 kV Niedrige Kapazität von weniger als 0,5 pF
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
3.3V
Wechselspannung max.:
3.3
Gleichspannung max.:
25V
Klemm-Spannung:
25V
Serie:
CG0603MLA
Kapazität:
0.5pF
Gehäuse-Form:
Geschnittenes Band
Weitere Suchbegriffe: 2231660, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Bourns, CG0603MLC33LEA, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7485
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,101*
€ 0,5736*
Lager 108
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,32*
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 1,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,112* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 660,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.