Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 2036 Gasentladungsableiter, Überspannungsableiter, 20kA, 75V, Impuls 525V, Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2231625
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2036-07-SM-RPLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
SMD-Sicherung
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Serie = 2036
Suppressor Typ = Überspannungsableiter
Spitzenstrom max. = 20kA
DC Durchschlagspannung = 75V
Impuls-Durchschlagspannung = 525V
Montageart = Oberflächenmontage
Weitere Informationen:
Serie:
2036
Suppressor Typ:
Überspannungsableiter
Spitzenstrom max.:
20kA
DC Durchschlagspannung:
75V
Impuls-Durchschlagspannung:
525V
Montageart:
Oberflächenmontage
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 20ka, smd-sicherung, überspannungsableiter bourns electronics, 2231625, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Gasentladungsröhren, Bourns, 203607SMRPLF, Passive Components, Surge Protection Components, Gas Discharge Tubes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,07*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,19*
1 Tag
1325
1
€ 14,99*
ab € 0,815*
€ 2,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.190,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.