Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 2031 Gasentladungsableiter, 2-Elektroden Ableiter, 1kA, 150V, Impuls 500V, Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2231623
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2031-15T-SM-RPLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
SMD-Sicherung
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Serie = 2031
Suppressor Typ = 2-Elektroden Ableiter
Spitzenstrom max. = 1kA
DC Durchschlagspannung = 150V
Impuls-Durchschlagspannung = 500V
Montageart = Oberflächenmontage
Weitere Informationen:
Serie:
2031
Suppressor Typ:
2-Elektroden Ableiter
Spitzenstrom max.:
1kA
DC Durchschlagspannung:
150V
Impuls-Durchschlagspannung:
500V
Montageart:
Oberflächenmontage
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 2, smd-sicherung, überspannungsableiter bourns electronics, 2231623, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Gasentladungsröhren, Bourns, 203115TSMRPLF, Passive Components, Surge Protection Components, Gas Discharge Tubes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,79*
10
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 0,85*
2 Tage
192
1
€ 5,95*
ab € 0,54*
€ 1,01*
2 Tage
2173
1
€ 14,99*
ab € 0,593*
€ 1,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 1.185,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.