Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LED-Treiber 220 → 240 V LED-Treiber, Ausgang 24V / 770mA, Dimmbar Konstantstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2231605
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     OTi-DALI-160/220-240/24-2CHDT6/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
osram led treiber
Ausgangsspannungsbereich = 24V
Ausgangsleistung max. = 160W
Ausgangsstrombereich = 770mA
Dimmbar = Ja
Eingangsspannung = 220 → 240 V
Betrieb = Konstantstrom
LED-Controller = LED-Treiber
Serie = OTI DALI

Der OSRAM-LED-Treiber, dessen Ausgangsleistung beliebig auf die 2 oder 4 Kanäle aufgeteilt werden kann. Es unterstützt dimmbar über Touch-DIM.Intelligente Leistungsanpassung dank intelligentem Netzteil Schlanker Formfaktor für die Montage an Wölbungen oder in Langfeldleuchten Verringertes Flackern dank hoher PWM-Frequenz Geeignet für den Einbau in Notstromleuchten gemäß EN 60598-2-22 Erhältlich als Einkanal- oder Mehrkanal mit DT6 und DT8 in einem Gerät DALI-Meldungserkennung ″LED-Modulausfall″ Schutzart IP20
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
24V
Ausgangsleistung max.:
160W
Ausgangsstrombereich:
770mA
Dimmbar:
Ja
Eingangsspannung:
220 → 240 V
Betrieb:
Konstantstrom
LED-Controller:
LED-Treiber
Serie:
OTI DALI
Weitere Suchbegriffe: led treiber, 2231605, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Osram, OTiDALI160220240242CHDT68, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,59*
€ 230,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,70*
€ 229,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,87*
€ 217,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,80*
€ 199,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 161,15*
€ 191,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,57*
€ 157,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.