|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2231442 Herst.-Nr.: SML 190 GTP EAN/GTIN: 5059045623083 |
| |
|
|  |  |
 | Serie = SML 190 Produkt Typ = LED-Linse Zur Verwendung mit = Durchkontaktierte LEDs Höhe über Panel = 7.37mm
Linseneinheiten der Serie SML 190 von Visual. LED-Blende in Standardhöhe. Diese aus Polycarbonat gefertigte Linseneinheit ist für eine einfache und sichere Montage konzipiert. Weitere Informationen:  |  | Serie: | SML 190 | Produkt Typ: | LED-Linse | Zur Verwendung mit: | Durchkontaktierte LEDs | Höhe über Panel: | 7.37mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2231442, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Visual, SML190GTP, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors |
|  |  |
| |