Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Blind Niet, Ø 3.2mm x 10mm, Weiß, Aluminium, 3.3mm aus Stahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2231154
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2231154
EAN/GTIN:
     5059044269503
Suchbegriffe:
hochfeste Blindniete
hochfester Blindniet
hochfeste blindniete
Nietentyp = Blind
Nietendurchmesser = 3.2mm
Nietenlänge = 10mm
Befestigungslochdurchmesser = 3.3mm
Nietenmaterial = Aluminium
Dornmaterial = Stahl
Farbe = Weiß
Finish = Glatt
Kopftyp = Rundkopfschrauben

RS Pro Blindniet mit offenem Kopf Wir stellen Ihnen die RS PRO RS Pro Blindnieten vor, die zur einfachen Befestigung von Verbindungen in einer permanenten mechanischen Befestigung entwickelt wurden. Blindnieten lassen sich leicht in ein vorgebohrtes Loch einbauen, wo sie sich ausdehnen und eine starke und feste dauerhafte Befestigung schaffen. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen nur eine Seite zugänglich ist. Die Kombination aus Aluminium- und Stahlnietdesign sorgt für Witterungsbeständigkeit und Korrosionsbeständigkeit für eine längere Lebensdauer mit optimaler Befestigungsleistung, wodurch diese RS Pro Nieten robust, leicht und kostengünstig sind und unglaublich vielseitig für eine Vielzahl von Befestigungsanwendungen in einer Vielzahl von Materialien sind. Eigenschaften und Vorteile: Diese RS Pro Blindnieten mit gewölbter Kappe sind die perfekte kostengünstige Lösung für eine Vielzahl von Befestigungsanwendungen und sorgen für eine sichere, dauerhafte Verbindung Der Kuppelkopf ist der gängigste und multifunktionale Stil, d. H. Der Blindniet kann als hochfeste Strukturbefestigung in mehreren Materialien verwendet werden Dank der Konstruktion des Niets ist er eine ideale Lösung für Bereiche mit eingeschränktem Zugang oder für Bereiche, in denen der Zugang nur auf einer Seite der Verbindung möglich ist, was die Verwendung von Maschinenschrauben und -muttern erschwert Die Nietkonstruktion aus Aluminium und Stahl sorgt für ausgezeichnete Witterungs- und Korrosionsbeständigkeit und bietet eine längere Lebensdauer der Befestigungselemente bei minimalem Wartungsaufwand Ideal für den Einsatz in modularen Gebäuden, tragbaren Waschanlagen und Kunststoffpaletten- und Lagerlösungen Anwendungen: Nieten sind eine Art mechanisches Befestigungselement, das mit einer zylindrischen Welle mit Kopf und Ende an jedem gegenüberliegenden Ende entwickelt wurde Sie werden in der Regel in ein vorgebohrtes Loch eingesetzt, während das andere Ende mit einem Nietwerkzeug, einer Nietpistole oder einem Drucklufthammer ausgestattet ist, so dass sie sich ausdehnen und den Niet an Ort und Stelle halten können, was sie wirklich einfach zu installieren macht. Nieten sind eine kostengünstige, aber robuste Methode, um eine dauerhafte Verbindung mit Stahl-, Aluminium- oder Kupferplatten oder -platten herzustellen - insbesondere in Anwendungen, bei denen eine sichere Verbindung hergestellt werden muss, die sich nicht lösen sollte und zum Ausfall führen könnte. Nieten sind häufig verwendete Befestigungselemente und können in vielen verschiedenen Ausführungen und Kopftypen erhältlich sein, je nach Anwendung, für die sie benötigt werden. Sie werden häufig verwendet in: Bau und Konstruktion Transport und Infrastruktur Holzbearbeitung und dekorative Oberflächenbearbeitung Feine Metallverarbeitung Luftfahrt, Luft- und Raumfahrt und Automobilindustrie Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Nietentyp:
Blind
Nietendurchmesser:
3.2mm
Nietenlänge:
10mm
Befestigungslochdurchmesser:
3.3mm
Nietenmaterial:
Aluminium
Dornmaterial:
Stahl
Farbe:
Weiß
Finish:
Glatt
Kopftyp:
Rundkopfschrauben
Weitere Suchbegriffe: 2231154, Befestigungsmaterial, Nägel und Nieten, Nieten, RS PRO, JRPCLASD3210WH, Fasteners & Fixings, Nails & Rivets, Rivets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,08*
€ 7,24
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,71*
€ 6,79
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,38*
€ 6,40
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,24*
€ 6,24
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,99*
€ 5,94
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,05*
€ 4,82
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.