Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOT SLD9, LED-Lampe, Glaskolben dimmbar, E, 15 W / 230V, R7S Sockel, 3000K warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2229689
Hersteller:
     SHOT
Herst.-Nr.:
     SLD9716X2D
EAN/GTIN:
     8031453019167
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtmittel R7s
Sockel R7s
Lampensockel = R7S
Leistung = 15 W
Farbtemperatur = 3000K
Glühlampen-Vergleichsleistung = 300W
dimmbar = Ja
EU-Energieeffizienzklasse = E
Farbton = Warmweiß
Nennspannung = 230 V
Durchmesser = 29
Lebensdauer = 25 000h
Weitere Informationen:
Lampensockel:
R7S
Leistung:
15 W
Farbtemperatur:
3000K
Glühlampen-Vergleichsleistung:
300W
dimmbar:
Ja
EU-Energieeffizienzklasse:
E
Farbton:
Warmweiß
Nennspannung:
230 V
Durchmesser:
29
Lebensdauer:
25 000h
Weitere Suchbegriffe: r7s led leuchtmittel stabform, leuchtmittel stabform, leuchtmittel stabform led, 2229689, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, SHOT, SLD9716X2D, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.