Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOT SLD9, LED-Lampe, Glaskolben, E, 8 W / 230V, R7S Sockel, 3000K warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2229688
Hersteller:
     SHOT
Herst.-Nr.:
     SLD9610X2
EAN/GTIN:
     8031453019150
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtmittel R7s
Sockel R7s
Lampensockel = R7S
Leistung = 8 W
Farbtemperatur = 3000K
Serie = SLD9W
dimmbar = Nein
EU-Energieeffizienzklasse = E
Farbton = Warmweiß
Nennspannung = 230 V
Durchmesser = 29
Lebensdauer = 15 000h
Weitere Informationen:
Lampensockel:
R7S
Leistung:
8 W
Farbtemperatur:
3000K
Serie:
SLD9W
dimmbar:
Nein
EU-Energieeffizienzklasse:
E
Farbton:
Warmweiß
Nennspannung:
230 V
Durchmesser:
29
Lebensdauer:
15 000h
Weitere Suchbegriffe: stabform r7s, leuchtmittel stabform, stabform 8 watt, 2229688, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, SHOT, SLD9610X2, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.