Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOT SLD6, LED-Reflektorlampe, , , G, 6,2 W / 12 V AC, GU5.3 Sockel, 3000K warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2229685
Hersteller:
     SHOT
Herst.-Nr.:
     SLD670642
EAN/GTIN:
     8031453019778
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
Lampensockel = GU5.3
Leistung = 6,2 W
Farbtemperatur = 3000K
Glühlampen-Vergleichsleistung = 38W
dimmbar = Nein
EU-Energieeffizienzklasse = G
Farbton = Warmweiß
Nennspannung = 12 V AC
Durchmesser = 50
Lebensdauer = 15 000h
Weitere Informationen:
Lampensockel:
GU5.3
Leistung:
6,2 W
Farbtemperatur:
3000K
Glühlampen-Vergleichsleistung:
38W
dimmbar:
Nein
EU-Energieeffizienzklasse:
G
Farbton:
Warmweiß
Nennspannung:
12 V AC
Durchmesser:
50
Lebensdauer:
15 000h
Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, led gu5.3 3000k, led gu5.3 warmweiß, led gu5.3, 2229685, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, SHOT, SLD670642, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.