Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kunststoff Eimer mit Griff Blau 10L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2228507
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2228507
EAN/GTIN:
     5014555056103
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Kapazität = 10L
Material = Kunststoff
Farbe = Blau
Bürstentyp = Eimer
Griff = Ja
Korb = Nein

RS Pro 10-l-EimerRS Pro ist stolz darauf, unsere neueste Ergänzung der Eimer Familie vorzustellen. Unsere Eimer sind in verschiedenen Farben erhältlich, aus robustem Kunststoff, haben einen Griff, der in den Schaufelrand integriert ist, und eine großzügige Ausgießlippe. Die Kapazität von 10 l macht diese Eimer perfekt für die Reinigung von Autos, Fenstern oder Böden und hält heißem Wasser, Chemikalien und Reinigungsmitteln stand.Warum sollten Sie sich für diese Eimer entscheiden?Der blaue Kunststoffbehälter von RS Pro mit Griff und Ausgießlippe hat eine Kapazität von 10 l. Er hat eine Länge von 300 mm, eine Breite von 300 mm und eine Höhe von 240 mm.Eigenschaften und VorteileEs hat ein Gewicht von 252 GrammTechnische DatenLänge: 300 mm Breite: 300 mm Höhe 240 mm Gewicht: 252 g.RS Pro 10L-BucketsBlauer 10-l-Eimer; RS-Best.-Nr. 222-8507() Grüner 10-l-Eimer, RS Best.-Nr. 222-8508() Roter 10-l-Eimer, RS Best.-Nr. 222-8509() 10 l gelber Eimer, RS Best.-Nr. 222-8510() AnwendungenGewerbliche und industrielle Reinigung Haushaltswartung
Weitere Informationen:
Kapazität:
10L
Material:
Kunststoff
Farbe:
Blau
Bürstentyp:
Eimer
Griff:
Ja
Korb:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, haushaltseimer kunststoff blau 10 l, haushaltseimer 10 liter, haushaltseimer, 2228507, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Eimer, RS PRO, RSBUCKET10B, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Buckets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.