| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2228188 Herst.-Nr.: DTM36CN240-C8 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Adaptertyp = Trafo-Netzadapter Steckertyp = IEC 320 C8 Ausgangsspannung = 24V dc Eingangsspannung = 127 → 370 V dc, 90 → 264V ac Ausgangsstrom = 0.75 → 5A Nennleistung = 36W
Die Serie TDK-Lambda DTM36-C8 umfasst externe Netzteile, die nach IEC oder ES oder EN60601-1 und EN60601-1-11 zertifiziert sind, EN60601-1-2 entsprechen und für Haushaltsgeräte gemäß IEC60335-1 ausgelegt sind. Die DTM-Serie benötigt keine Erdung und ist ideal für medizinische, klinische und häuslichen Anwendungen im Gesundheitswesen geeignet.Medizintechnische Sicherheitsbescheinigungen und Störfestigkeit Eingang Klasse II 4 kV Isolierung zwischen Eingang und Ausgang Alternative Steckverbinder und Kabelkomponenten Weitere Informationen: | | Adaptertyp: | Trafo-Netzadapter | Steckertyp: | IEC 320 C8 | Ausgangsspannung: | 24V dc | Eingangsspannung: | 127 → 370 V dc, 90 → 264V ac | Ausgangsstrom: | 0.75 → 5A | Nennleistung: | 36W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzteil 24v 36w, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, 2228188, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, TDK-Lambda, DTM36CN240C8, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 17,43* | € 27,82* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 21,73* | € 30,28* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 22,80* | € 33,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|