Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runpotec Kabeltrommel Abroller Dorn, 294mm 430mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2228162
Hersteller:
     Runpotec
Herst.-Nr.:
     RUN20696
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelabroller
Kabeltrommelabroller
runpotec kabelabroller
kabelabroller
Typ = Dorn
Höhe = 294mm
Durchmesser = 430mm

Der Multifunktionsdorn Runpotec wurde speziell für die Kabelwalzsysteme X BOARD XB 300 und XB 500 entwickelt. Lose Kabelbündel können auch gerollt werden, indem sie am Mitteldorn aus Edelstahl des XB 300 befestigt werden und dann die 4 seitlichen Halterungen ausklappen. Der Teleskop-Zentrierdorn misst 72 mm Durchmesser. Er ist daher auch ideal zum Rollen eines dünneren Kabelbündels mit einem kleinen Innendurchmesser oder einzelnen Drähten. Wenn die 4 seitlichen Halterungen ausgeklappt sind, gibt es eine Gesamtkontaktfläche von 430 mm Durchmesser. Idealerweise sollte dies dem jeweiligen Kabel- oder Rohrbündel entsprechen.Kann in Kombination mit XB 300 und XB 500 verwendet werden Ermöglicht das Rollen loser Kabelbündel und einzelner Drähte Teleskop-Mitteldorn, ausziehbar bis zu 294 mm Ermöglicht die Unterbringung von hohen Kabelbündeln oder entsprechenden Rohrbündeln
Weitere Informationen:
Typ:
Dorn
Höhe:
294mm
Durchmesser:
430mm
Weitere Suchbegriffe: 2228162, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelaufbewahrung, Runpotec, RUN20696, Cables & Wires, Cable Management, Cable Storage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.