Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus 340/350 Schleppkette Montagesatz, Typ Montagewinkel, Igumid G, 139mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2227237
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     30000.115.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussteile Schleppketten
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
Kanalzubehörtyp = Montagewinkel
Material = Igumid G
Breite = 139 mm
Maße = 139mm
Serie = 340/350

Die igus 115-mm-Montagehalterungen werden für 3400 350 3500 + E2-Ketten verwendet. Er ist universell einsetzbar und verfügt über eine Schraubverbindung außerhalb des Kettenquerschnitts. Er hat 128 mm Innen- und 139 mm Außenbreite. Es gehört zur Entflammbarkeitsklasse VDE 0304 IIC UL94 HB.Große Stifte für lange Lebensdauer Schmutzabweisendes Gehäuse Konische Einsteckstelle für einfache Montage
Weitere Informationen:
Kanalzubehörtyp:
Montagewinkel
Material:
Igumid G
Breite:
139 mm
Maße:
139mm
Serie:
340/350
Weitere Suchbegriffe: igus energieführungskette, anschlussteile schleppketten, 2227237, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanalzubehör, Igus, 3000011512, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 38,89*
€ 46,28
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 38,30*
€ 45,58
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 35,94*
€ 42,77
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 33,33*
€ 39,66
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 32,38*
€ 38,53
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 27,43*
€ 32,64
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.