Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Printtrafo, Trafo 7.62mm Oberflächenmontage


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2226956
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SM91514AL-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Länge = 7.62mm
Montagetyp = Oberflächenmontage

Der Bourns BMS-Transformator hat 1000 V dc Betriebsspannung und Hi-Pot 4300 V dc.Überragende Qualität durch vollständige Automatisierung wichtiger Prozesse Unterstützt serielle Verkettung/IsoSPI-Kommunikation Passend für NXP-Modell der Serie MC33771C und Maxim Modell Max17853 Erweiterter Betriebstemperaturbereich zwischen -40 °C und +125 °C.
Weitere Informationen:
Länge:
7.62mm
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo, 2226956, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Bourns, SM91514ALE, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2940
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,31*
€ 2,48*
Lager 108
80
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,40*
€ 15,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Packungen
€ 15,04*
€ 17,8976
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,43*
€ 17,1717
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 14,05*
€ 16,7195
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 13,40*
€ 15,946
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,34* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Packungen
Mindestbestellmenge: 80 Packungen ( entspricht € 1.203,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.