Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram T5 LED-Leuchtröhre, 230 V ac, 37 W / 5600 lm, Kaltweiß 4000K, G5-Sockel 80W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2226876
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075543362
EAN/GTIN:
     4058075543362
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5
Länge zöllig = 4.75ft
Länge metrisch = 1449mm
Leistung = 37 W
Lampengröße = T5
Lampensockel = G5
Lichtstärke = 5600 lm
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe = 840
Farbtemperatur = 4000K
Farbton = Kaltweiß
Nennspannung = 230 V ac
Better World-Produkt = Ja
Serie = ST5HO80

Das OSRAM LED-Rohr hat dank Glastechnologie kein Biegen. Sie verfügt über einen bruchfesten Schutz dank spezieller PET-Beschichtung.Schneller, einfacher und sicherer Austausch Hoher Lichtstrom für anspruchsvollste Beleuchtungsaufgaben
Weitere Informationen:
Länge zöllig:
4.75ft
Länge metrisch:
1449mm
Leistung:
37 W
Lampengröße:
T5
Lampensockel:
G5
Lichtstärke:
5600 lm
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe:
840
Farbtemperatur:
4000K
Farbton:
Kaltweiß
Nennspannung:
230 V ac
Better World-Produkt:
Ja
Serie:
ST5HO80
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel g5 5000k, led röhre, 2226876, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED Röhren, Osram, 4058075543362, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Tube Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.