| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2224003 Herst.-Nr.: NSYTRV162PE EAN/GTIN: 3606480532146 |
| |
|
| | |
| Kabelquerschnitt = 16mm² Farbe = Grün/Gelb Anzahl der Auslässe = 2 Anschlussart = Schrauben Better World-Verifizierung = Green Premium
Die Schneider Electric verfügt über eine Schraubklemmen-Schutzerde mit Terminal Terminal Block Stufe 1. Der Nennquerschnitt des Terminal Blocks beträgt 16 mmmmmm² mit 2 Anschlussnummern. Dieser Terminal Block verfügt über eine Klemmbefestigung.Die Umgebungstemperatur für den Betrieb beträgt -40 bis 130 °C. Das für Terminal Block verwendete Material ist Polyamid Weitere Informationen: | | Kabelquerschnitt: | 16mm² | Farbe: | Grün/Gelb | Anzahl der Auslässe: | 2 | Anschlussart: | Schrauben | Better World-Verifizierung: | Green Premium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, schneider electric reihenklemme, reihenklemmen, reihenklemmen grün/gelb, 2224003, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Erdanschlussklemmenblöcke, Schneider Electric, NSYTRV162PE, Connectors, Terminal Blocks, Earth Terminal Blocks |
| | |
| |