Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2223919 Herst.-Nr.: NSYTRAB830 EAN/GTIN: 3606480534959 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Markierungsstreifen Zur Verwendung mit = Klemmleiste Serie = TRA Better World-Produkt = Ja
Der Schneider Electric hat einen einsteckenden Markierungsstreifen mit Größe 8 mm. Dieser Clip im Markierungsstreifen hat eine Markierung von 21 bis 30. Die Farbe der Markierung ist schwarz.Das für den Markierungsstreifen verwendete Material ist Polyamid Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Markierungsstreifen | Zur Verwendung mit: | Klemmleiste | Serie: | TRA | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zackband, 2223919, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Klemmblock Zubehör, Schneider Electric, NSYTRAB830, Connectors, Terminal Blocks, Terminal Block Accessories |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,46* | € 11,03* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,80* | € 11,19* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,83* | € 11,23* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,40* | € 12,57* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,784* | € 12,574* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,746* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|