Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric NSYD Gehäuse-Chassis Typ Modulares Chassis 2-Einbaustellen 24-Module B. 255mm H. 353mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2223848
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYDLM24
EAN/GTIN:
     3606480162510
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Verteilerfeld Abdeckung
abdeckung für scherenlager
Produkt Typ = Modulares Chassis
Serie = NSYD
Anzahl der Einbaustellen = 2
Anzahl der Module = 24
Breite = 255mm
Höhe = 353mm
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = Spacial CRN, Spacial S3D, Spacial S3X
Better World-Produkt = Ja

Die Schneider Electric verfügt über ein modulares Chassis für das Gehäuse der Sonderserie. Die Farbe des Chassis ist grau und die Oberfläche ist mit Polyesterpulver beschichtet.Dieses Chassis ist Mercury-frei Das für das Chassis verwendete Material ist Stahl
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Modulares Chassis
Serie:
NSYD
Anzahl der Einbaustellen:
2
Anzahl der Module:
24
Breite:
255mm
Höhe:
353mm
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
Spacial CRN, Spacial S3D, Spacial S3X
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2223848, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuse-Chassis & Rahmen, Schneider Electric, NSYDLM24, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 79,71*
€ 103,65*
€ 5,46*
ab € 88,15*
€ 109,36*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,89*
€ 111,22*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,55*
€ 111,35*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,42*
€ 111,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.