Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMN DMN62D4LDW-7 N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 261 mA, 6-Pin SOT-363


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2222843
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN62D4LDW-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2222843
Halbleiter
Diskrete Halbleiter
MOSFET
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 261 mA
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = SOT-363
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Drain-Source-Widerstand max. = 3 O
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2V
Transistor-Werkstoff = Kunststoff
Serie = DMN
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
261 mA
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
SOT-363
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Drain-Source-Widerstand max.:
3 O
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2V
Transistor-Werkstoff:
Kunststoff
Serie:
DMN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,06064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 228,63*
€ 272,0697
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 225,45*
€ 268,2855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 206,01*
€ 245,1519
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 200,73*
€ 238,8687
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 181,92*
€ 216,4848
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.