Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOT, R63, LED-Reflektorlampe, , , F, 8 W / 230V, E27 Sockel, 2700K warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2222227
Hersteller:
     SHOT
Herst.-Nr.:
     SLD500952B
EAN/GTIN:
     8031453018818
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Lampensockel = E27
Leistung = 8 W
Farbtemperatur = 2700K
Lampentyp = R63
dimmbar = Nein
Lampenform = Reflektor
Farbton = Warmweiß
Nennspannung = 240 V
Durchmesser = 63
Lebensdauer = 20 000h
Weitere Informationen:
Lampensockel:
E27
Leistung:
8 W
Farbtemperatur:
2700K
Lampentyp:
R63
dimmbar:
Nein
Lampenform:
Reflektor
Farbton:
Warmweiß
Nennspannung:
240 V
Durchmesser:
63
Lebensdauer:
20 000h
Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Hochvolt Reflektorlampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, led reflektorlampe e27 2700k, led e27, led reflektorform e27, 2222227, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, SHOT, SLD500952B, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.